Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Leiterabschlusskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1886197
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8465
EAN/GTIN:
     0731304233961
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Eine Lösung für Anwendungen, in denen eine Trasse an einer Wand statt einem anderen Rack oder Gehäuse abschließen muss.
APC - Leiterabschlusskit - geeignet für Wandmontage - Schwarz - für NetShelter SX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.6 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
10.2 cm
Gewicht
1.2 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Leiterabschlusskit
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.