| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1793671 Herst.-Nr.: 91645 EAN/GTIN: 5903755916457 |
| | |
|
| | |
| Dieser Card Reader von Delock ermöglicht den Einsatz einer Compact Flash Karte über die 40pin IDE Schnittstelle. Da dieser CardReader bootfähig ist, können Sie diesen auch als Festplatte verwenden und ein entsprechendes Betriebsystem auf der CF-Speicherkarte installieren. Zum Anschluss des Card Reader benötigen Sie ein 3,5" IDE Anschlusskabel. Delock IDE to Compact Flash CardReader - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - IDE Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 60 mm | | Tiefe | 43 mm | | Produkttyp | Kartenleser - intern | | Unterstützte Speicherkarten | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive | | Host-Schnittstelle | IDE | Verschiedenes | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft DOS, Microsoft Windows NT 4.0, UNIX, Microsoft Windows 3.1, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista | Schnittstellen | Erforderliche Ports | 1 x IDC 40-polig | Speicherkarte | Kapazität | (Max) |
|
| | |
| | | |
| |