Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 ORG-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-4695
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 ORG-1
EAN/GTIN:
     7630003222845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Digitus DN-19 ORG-1 - Rack-Kabelführungsring - RAL 7035 - 48.3 cm (19") - für P/N: DN-19 22U-6/6-EC, DN-19 47U-6/8, DN-19 SRV-42U-GD, DN-19 SRV-47U-8-SW-G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
4.4 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Rack-Kabelführungsring
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: DN-10 05-U, DN-19 04U-PB, DN-19 07-U, DN-19 07-U-3, DN-19 07U-6/6, DN-19 07-U-S, DN-19 09-U, DN-19 09-U-3, DN-19 09U-6/6, DN-19 09-U-EC, DN-19 09-U-S, DN-19 12-U, DN-19 12-U-3, DN-19 12U-6/6, DN-19 12-U-EC, DN-19 12-U-S, DN-19 16-U, DN-19 16-U-3, DN-19 16U-6/6, DN-19 20-U, DN-19 22U-6/6, DN-19 22U-6/6-EC, DN-19 22U-6/8, DN-19 26U-6/10, DN-19 26U-6/6, DN-19 26U-6/8, DN-19 32U-6/6, DN-19 32U-6/6-EC, DN-19 32U-6/8, DN-19 32U-6/8-EC, DN-19 36U-6/6-SW, DN-19 36U-6/8-PC, DN-19 36U-6/8-PC-SD, DN-19 42U-6/10, DN-19 42U-6/6, DN-19 42U-6/6-EC, DN-19 42U-6/8, DN-19 42U-6/8-EC, DN-19 42U-8/10, DN-19 42U-8/8, DN-19 47U-6/8, DN-19 47U-8/10, DN-19 47U-8/8, DN-19 SRV-26U-EC, DN-19 SRV-26U-GD, DN-19 SRV-26U-N, DN-19 SRV-26U-SW-GD, DN-19 SRV-26U-SW-N, DN-19 SRV-42U-8-GD, DN-19 SRV-42U-8-N, DN-19 SRV-42U-8SW-GD, DN-19 SRV-42U-8-SW-N, DN-19 SRV-42U-EC, DN-19 SRV-42U-GD, DN-19 SRV-42U-N, DN-19 SRV-42U-SW-GD, DN-19 SRV-42U-SW-N, DN-19 SRV-47U-8-GD, DN-19 SRV-47U-8-N, DN-19 SRV-47U-8-SW-G, DN-19 SRV-47U-8-SW-N, DN-19 SRV-47U-SW-N
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,64*
€ 16,42*
30 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 12,67*
€ 16,44*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 12,61*
€ 16,46*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 12,92*
€ 16,82*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 13,03*
€ 17,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.