Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1741136
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH1016/1024
EAN/GTIN:
     5705965892794
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
CoreParts - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für HP Business Desktop dc7800; Workstation xw4600; HPE Compaq Business Desktop dc7700
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP PX976AA, HP 398038-001, HP PX976AT
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Presario SR5015LA, SR5019UK, SR5020NL, SR5023WM-B, SR5027CL, SR5045AN, SR5065AN, SR5085AN, SR5139UK, SV2070KR ¦ HP Pavilion a6005la, a6009n, a6010.ch, a6010.is, a6010.uk, a6010la, a6011.sc, a6013.fr, a6016tw, a6018.ch, a6023.sc, a6027.uk, a6028x, a6030.pt, a6030.za, a6035.se, a6040.it, a6040.tr, a6042n, a6042n-b, a6045.se, a6046.de, a6057c, a6077c, a6085.it, a6086tw, a6099.de, a6105.de, a6105.fr, a6105.fr-m, a6107.fr, a6109n, a6110.ch, a6110.gr, a6110.sc, a6111.sc, a6111.sc-m, a6113.sc, a6115.pt, a6115tw, a6117.de, a6117.sc, a6120.be, a6120.es, a6123w, a6125.ch, a6125br, a6125tw, a6130.gr, a6130.is, a6130.it, a6130.tr, a6130.uk, a6132.sc, a6133.de, a6135.tw, a6138.sc, a6140.sc, a6140.uk, a6140br, a6140kl, a6142.de, a6142n, a6145tw, a6150.de, a6150.uk, a6150tw, a6152n, a6155.at, a6155.fr, a6160a, a6167.fr, a6167.fr-m, a6167c, a6178l, a6185tw, a6190d, m8195tw, s3010.nl, s3010.uk, s3020.es, s3020.it, s3020la, s3030.be, s3030.ch, s3030.it, s3030.nl, s3030.pt, s3030.pt-m, s3040.fr, s3040.fr-p, s3040.sc, s3040.uk, s3040jp, s3040la, s3049.de, s3050.sc, s3050.uk, s3060tw, s3080d, s3100e, s3100n, s3100y, s3110.sc, s3110.UK, s3115.fr, s3115.uk, s3120.fr, s3120.fr-m, s3120n, s3122x, s3130.uk, TV a6133.sc ¦ HP Pavilion Media Center m8070.dk, m8070.dk-a, m8070.es, m8070.fr, m8070.nl, TV m7350la, TV m8013w, TV m8034n, TV m8035.ch, TV m8035.fr, TV m8040.ch, TV m8040n, TV m8046.sc, TV m8050.be, TV m8055.sc, TV m8056.sc, TV m8067c, TV m8068hk, TV m8070.ch, TV m8070.dk-a, TV m8070.nl, TV m8070.uk, TV m8070in, TV m8080.sc-a, TV m8085.se-a, TV m8088hk, TV m8091tw, TV m8095a, TV m8100n, TV m8109n, TV m8120n, TV m8124n, TV m8125x, TV m8150.pt-a, TV m8185cn, TV m8190tw ¦ HP Point of Sale System rp5700 ¦ HP Workstation xw3400, xw4600 ¦ HP Compaq Business Desktop dc5800, dc5850, dc7800, dx2009, dx2080, dx2130, dx2258, dx2280, dx2300, dx2308, dx2355, dx2358, dx2708, dx2718, dx7208, dx7380, dx7400 ¦ HPE Compaq Business Desktop dc7700
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 1gb, ddr ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.