Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz - für Sun Fire V40z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1740127
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG1255/4G
EAN/GTIN:
     5705965881453
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
CoreParts - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz - für Sun Fire V40z
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sun Fire V40z
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1333 MHz
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 4gb, ddr ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.