Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Air Containment System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1706945
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCS1002
EAN/GTIN:
     0731304243069
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC - Air Containment System - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.8 cm
Tiefe
19.6 cm
Höhe
191 cm
Gewicht
7.3 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Air Containment System
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 417,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,15*
€ 496,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,76*
€ 491,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,16*
€ 475,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,63*
€ 466,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,37*
€ 431,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.