Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRAM - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1683823
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM800QLU-2G
EAN/GTIN:
     3548381815099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der JM800QLU-2G ist ein 256M x 64bits DDR2-800 Unbuffered DIMM. Der JM800QLU-2G besteht aus 16 Stück 128Mx8bits DDR2 SDRAMs in 68 Ball FBGA Gehäusen und einem 2048 bits seriellen EEPROM auf einer 240-pin Leiterplatte. Der JM800QLU-2G ist ein Dual In-Line Speichermodul und ist für die Montage in 240-Pin Edge Connector Sockeln vorgesehen. Das synchrone Design ermöglicht eine präzise Zyklussteuerung mit Hilfe des Systemtaktes. Daten-E/A-Transaktionen sind an beiden Flanken von DQS möglich. Verschiedene Betriebsfrequenzen und programmierbare Latenzzeiten ermöglichen den Einsatz desselben Bausteins für eine Vielzahl von Speichersystemanwendungen mit hoher Bandbreite und hoher Leistung.
Transcend JetRAM - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL6 - 1.7 - 1.9 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS G-SURF365; HP Business Desktop dc7800; Intel Desktop Board DG33, DQ35, DQ45
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire G7700 Predator, G7700 Predator Crusader II, G7700 Predator Crusher, G7700 Predator Crusher II, G7700 Predator Eliminator, G7700 Predator Eliminator II, G7700 Predator Rookie, G7700 Predator Rookie III, G7700 Predator Sniper, G7700 Predator Sniper II, G7700 Predator Sniper IV, G7700 Predator Snipper II, G7700 Predator Thumper, G7700 Predator Trooper, G7700 Predator Trooper II, M3100-FE7Z - "VISTA", M3100-GB7Z One Box 19"TFT, M3100-JE7Z, M3100-QB7Z - "VISTA", M3100-U3300A, M3100-U3401A, M3100-XE71, M3201, M3201-ED5400A, M3201-EF8450A, M3201-EF8650A, M3201-U3791A, M3630, M5641, M5641-3R7H, M5641-U5520A, M5641-U5630A, X1700, X1700-SD2220B, X1700-U1710A, X1700-U3700A, X3200, X3200-BR7A OB 22''X, X3200-DM75 OB 22''X, X3200-ED5600A, X3200-EF9100A, X3200-IM75 OB 19"X, X3200-Quad, X3200-U3600A, X3200-U3630A, X3200-U3792A, X3600-72M332, X3600-Q93BU5 ¦ Acer Veriton M460 Entry, M460 Premium, M460 Value, M460-ED4700C, M460-ED5200C, M460-ED5400C, M460-ED7200C, M460-ED7201C, M460G-ED7500C, M460G-ED8500C, M460-SC4200P, M460-SC4300P, M460-SC4400C, M460-SD2160C, M460-SD2182C, M460-SD4500C, M460-SD4502C ¦ ASUS Crosshair II Formula Republic of Gamers, G-SURF365 Republic of Gamers, M3A78 PRO, M3A78-CM, M3A78-EM, M3A78-T, M3N WS, M3N78-CM, P5E3 WS Professional, P5Q SE PLUS, P5Q SE/R, P5Q SE2, P5Q WS, P5QL PRO, P5QL-EM, TS300-E5/PX4 ¦ Compaq CQ2000DE, CQ2000IT ¦ Fujitsu ESPRIMO C5730 E-Star 4.0, E5730 E80+, P2430, P2530 ¦ Gigabyte GA-EP43C-DS3, GA-EP43-UD3L, GA-EP45-UD3R, GA-G41M-ES2L ¦ HP Pavilion Elite m9574sc, Elite m9580ch ¦ HP Compaq Business Desktop dc7800, dc7900 ¦ Intel Desktop Board DG33BU, DG33FB, DQ35JO, DQ45CB ¦ Lenovo ThinkCentre M57 6008, 6010, 6019, 6062, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6079, 6081, 6082, 6086, 6087, 6089, 9172, 9174, 9181, 9970, 9978 ¦ Lenovo ThinkCentre M57p 6067, 6073, 6078 ¦ Lenovo ThinkCentre M58e ¦ MSI K9A2GM-FD, P35 Neo2 ¦ Tyan Tank GT20 B5211G20V4H
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.7 - 1.9 V
Modulhöhe (Zoll)
1.181
Latenzzeiten
CL6
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.