Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1669341
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR800D2N6/1G
EAN/GTIN:
     5704327754473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kingston ValueRAM - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL6 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC - für AOpen XC Cube EU965, EZ965; Biostar A740G M2+, GF8200 M2+
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AOpen XC Cube EU965, EZ965 ¦ Biostar A740G M2+, GF8200 M2+
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
128 x 64
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
Chip-Organisation
64 x 8
Spannung
1.8 V
Latenzzeiten
CL6
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram 1gb, ddr2 ram, ddr2 ram cl6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,75*
€ 30,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.