Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1663986
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     991558
EAN/GTIN:
     0873648003968
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Mushkin - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
2 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.8 V
Latenzzeiten
CL5 (5-5-5-18)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram 2gb, ddr2 ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.