Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1658486
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7300030
EAN/GTIN:
     4040849931239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 1,4m
M-CAB - Überspannungsschutz - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Überspannungsschutz - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, LED-Anzeiger, Überspannungsschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.4 m
Kennzeichnung
GS
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.