Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1654181
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047869
EAN/GTIN:
     4047443054760
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Hama Profi - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - CEE 7/7 (W) zu CEE 7/7 (M) - 3 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Strom CEE 7/7 - männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00047867
ab € 11,98*
Zubehör
Hama
00047868
ab € 3,69*
Zubehör
Hama
00047865
ab € 4,72*
Zubehör
Hama
00047870
ab € 6,54*
Zubehör
Hama
00030382
ab € 4,10*
Zubehör
Hama
00030381
ab € 3,42*
Zubehör
Hama
00030383
ab € 5,50*
Zubehör
Hama
00030384
ab € 6,19*
Zubehör
Hama
00030393
ab € 6,39*
Zubehör
Hama
00047871
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.