Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00047871 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00047871 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Schwarz
Hama 00047871 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1816752
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047871
EAN/GTIN:
     4007249478719
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
  • Schutzkontakt-Stecker - Schutzkontakt-Kupplung. - Stecker und Kupplung angespritzt (für besseren Zugentlastung, Knickschutz und höhere mechanische Belastbarkeit). - integrierte Kindersicherung. - Kabel: H05VV-F. - 3 x 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
10 m
AC-Steckertypen
Typ F
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F3G1,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00047867
ab € 11,98*
Zubehör
Hama
00047868
ab € 3,69*
Zubehör
Hama
00047865
ab € 4,72*
Zubehör
Hama
00047870
ab € 6,54*
Zubehör
Hama
00030382
ab € 4,10*
Zubehör
Hama
00030381
ab € 3,42*
Zubehör
Hama
00030383
ab € 5,50*
Zubehör
Hama
00030384
ab € 6,19*
Zubehör
Hama
00030393
ab € 6,39*
Zubehör
Hama
00047869
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.