Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Distribution Panel "Colour"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1652923
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047886
EAN/GTIN:
     4007249478863
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hama Distribution Panel "Colour" - Steckdosenleiste - Wechselstrom 220-240 V - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1.5 m Schnur - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.5 m
Farbe
Schwarz, Rot
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Eingangsanschlüsse
1
Elektrischer Strom max.
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.