Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Rack-Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1628441
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-PO-X81-XN
EAN/GTIN:
     8595105057261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Triton - Rack-Basis - RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
12 cm
Farbe
RAL 9005
Produkttyp
Rack-Basis
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.