Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Blindabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" blanking panel 2U black
Triton 19" blanking panel 2U black
Artikel-Nr.:
     C1001-1627507
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-ZP-X02-A1
EAN/GTIN:
     8595105024324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Triton - Blindabdeckung - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
8.8 cm
Produkttyp
Blindabdeckung
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör triton, rack zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.