Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1619525
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GCF133
EAN/GTIN:
     5390800085396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
CompactFlash 133X Ultra-speed mit Dual-Channel Support - ist eine superschnelle CompactFlash Speicherkarte von Transcend. Die Datenübertragungsraten für die 133X Speicherkarten betragen bis zu 21,5 MB/s. Damit sind die Transcend 133X um ein vielfaches schneller als herkömmliche CF Flash Karten. Mit dieser Hochleistungs- CompactFlash Karte erreicht man nicht nur auf professionellen digitalen Kameras sondern auch auf anderen high-performance Geräten höchste Leistungswerte.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 2 GB - 133x - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
2 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Verschiedenes
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
11.4 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
CompactFlash Card
Versorgungsspannung
3.3 / 5 V
Besonderheiten
Dual Channel Technology, ECC-Unterstützung, UDMA Mode
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 21.5 MB/s
Geschwindigkeit
133x
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1GCF133
ab € 13,00*
Zubehör
Transcend
TS16GCF133
ab € 17,90*
Zubehör
Transcend
TS32GCF133
ab € 22,65*
Zubehör
Transcend
TS4GCF133
ab € 13,63*
Zubehör
Transcend
TS8GCF133
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.