Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Distribution Panel 3-Way 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1594975
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00030381
EAN/GTIN:
     4007249303813
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Viele elektrische Geräte aber nur wenig Steckdosen? Dieses Problem löst die Steckdosenleiste: sechs weitere Geräte können sich so den Platz an einer Steckdose teilen. Unzählige Elektrogeräte wie etwa Stereoanlage, Fernseher DVD- und Videorecorder, Computer und Küchengeräten zieren die Wohnbereiche und lösen häufig den Steckdosennotstand aus. An der "Steckdosenleiste 3-fach" können bis zu drei Elektrogeräte angehängt werden. Auf diese Weise haben Sie nie wieder ein Anschlussproblem. Die Steckplätze sind um 45° gedreht und lassen es zu, neben Netzsteckern auch drei Schutzkontakt-Stecker gleichzeitig anzuschließen. Echt clever. Die GS-geprüfte Steckdosenleiste kann durch die lange Netzzuleitung verdeckt platziert werden wie etwa unter dem Sofa oder hinter der Schrankwand - nicht sichtbar und doch stets einsatzbereit. Mit dieser vielseitig einsetzbaren und langlebigen Steckdosenleiste von Hama setzen Sie auf Qualität und Sicherheit.
Hama Distribution Panel 3-Way 45° - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 3 - 1.4 m Schnur - weiß (Packung mit 20)
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.4 m
Farbe
Weiß
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.4 m
Kennzeichnung
TUV GS
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Elektrischer Strom max.
16 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,62*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,19*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,24*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,08*
Ähnlich
Hama
00137239
ab € 13,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.