Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Memorybird P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1586443
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6047-L102
EAN/GTIN:
     5711045069390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Ob Büro-Daten oder private Daten, der kompakte MEMORYBIRD P bietet als leistungsstarker USB-Memory-Stick reichlich Flexibilität und Unabhängigkeit beim Abspeichern, Übertragen und Transportieren unterschiedlichster Daten. Er kann an jedem Standard USB-Anschluss eingesetzt werden, sowohl bei Notebooks, PCs oder Servern. Seine neueste USB 2.0 SLC-Technologie erlaubt in Verbindung mit USB 2.0 High-Speed-Ports besonders schnelle Datenübertragung von bis zu 28 MB/s. Zusätzlich bietet der MEMORYBIRD P weitere Möglichkeiten eines professionellen Memory-Stick, wie Boot-Medium-Funktionalitäten und SystemLock-Funktionalität für ESPRIMO PCs. Der MEMORYBIRD P sieht schick aus, passt in jede Tasche und ist dank Plug & Play einfach und bequem zu handhaben - im privaten wie auch im professionellen Einsatz.
Fujitsu Memorybird P - USB-Flash-Laufwerk - 2 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
2 GB
Verschiedenes
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
65 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
12.3 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 21.3 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 17.3 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, LED-Zugriffsanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:Q5010-01DE
ab € 585,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.