Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Value - DDR2 - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1577854
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     996558
EAN/GTIN:
     0873648003975
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Mushkin Value - DDR2 - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC - für ABIT AW8, AW8D; ASUS M2NPV-VM, P5N32-SLI; MSI 955X
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB: 2 x 2 GB
Speicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.8 V
Latenzzeiten
CL5
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ABIT AW8, AW8D ¦ ASUS M2NPV-VM, P5N32-SLI, P5N32-SLI Deluxe, P5N32-SLI Deluxe AiLife Series Gaming Edition, P5N32-SLI Premium/WiFi-AP AiLifestyle Series ¦ MSI 955X Platinum
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram 4gb, ddr2 ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.