Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1535972
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.540
EAN/GTIN:
     4016514020126
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Ausgangsanschlüsse: 8 (IEC 60320) - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom IEC 60320
Elektrischer Strom max.
10 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.