Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1529359
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-UP-550-A4
EAN/GTIN:
     8595105073926
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Triton - Rack - Regal - RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Regal
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Tiefe
55 cm
Farbe
RAL 7035
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
80 kg
Leistungsmerkmale
Belüftet
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.