Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Delta S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1529357
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RMA-42-A81-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105073674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Der Delta S - der perfekte Verteiler für höchste Ansprüche. Es handelt sich um einen Standschrank für Daten- und Telekommunikationsanlagen. Seine robuste Stahlkonstruktion und die hohe Verarbeitungsqualität sind Garant für ausgezeichnete Gebrauchseigenschaften. Dank der bis ins Detail durchdachten Konstruktion ist er besonders für große Lasten und anspruchsvolle Installationen geeignet.
Triton Delta S - Schrank - RAL 7035 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
4 höhenverstellbare Füße, 4 Schlüssel
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Gewicht
110 kg
Farbe
RAL 7035
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
400 kg
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Abnehmbare Frontabdeckung, einstellbare Tiefe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,42*
€ 1.015,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,55*
€ 1.012,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,78*
€ 989,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,54*
€ 959,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,52*
€ 902,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.