Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 65 in 1 Card Reader Writer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1527911
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049009
EAN/GTIN:
     4007249490094
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Hama 65 in 1 Card Reader Writer - Kartenleser - 65-in-1 (Multi-Format) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - extern - 65-in-1
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, SmartMedia Card, Memory Stick Duo, xD-Picture-Karte, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, microSD, SDHC-Speicherkarte, miniSDHC, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, SDXC-Speicherkarte, microSDXC
Host-Schnittstelle
USB 2.0
Farbe
Schwarz/Silber
Besonderheiten
Stromversorgung über USB
Breite
5.9 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
50 g
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 4-polig USB Typ A
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00091092
ab € 3,63*
Zubehör
Hama
00124022
ab € 7,87*
Zubehör
Hama
00055348
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.