Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewgo Floor 203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1516014
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32.203
EAN/GTIN:
     8715496322032
Suchbegriffe:
CPU-Stand
CPU-Ständer
CPU-Wagen
CPU Halter
Machen Sie Ihren PC nicht zum Staubsauger. Wesentlich weniger Staub sammelt sich in Ihrem Computer an, wenn Sie ihn ein wenig anheben. Dies beugt Problemen mit der Kühlung des Computers vor. Die Breite der Computerhalterung lässt sich mit einem Scherenmechanismus einstellen und der Computer lässt sich für leichten Zugang um bis zu 30° neigen.
Dataflex Viewgo Floor 203 - Systemwagen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.7 cm
Tiefe
40.5 cm
Höhe
29.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Systemwagen
Innenmaße
24.7 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbare Breite, Neigungseinstellung, 4 Räder, 2 Blockierräder
Gewichtsbeschränkung
20 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.