Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK Rack Storage Drawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1497380
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7283.035
EAN/GTIN:
     4028177165960
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Downlight
Zur frontseitigen Befestigung an Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19?). Mit Abdeckung und Teleskopschienen für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien.
Rittal DK - Rack Storage Drawer - RAL 7035 - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack Storage Drawer
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Breite
41.1 cm
Tiefe
41.9 cm
Farbe
RAL 7035
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
€ 1,2375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.