Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 CASTOR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     615IT-R45590
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 CASTOR
EAN/GTIN:
     4016032138334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Möbelrolle
Möbelrollen
Die DIGITUS-Laufrollen werden in einem 4-teiligen Set inklusive Montagematerial geliefert und können daher direkt montiert und verwendet werden. Mit einer Tragfähigkeit von 250 kg pro Einheit bieten sie eine hohe Stabilität für Ihre 19-Zoll-Schränke.
Digitus DN-19 CASTOR - Steckgehäuse-Rollensatz - für P/N: DN-19 07U-6/6, DN-19 09U-6/6, DN-19 12U-6/6, DN-19 16U-6/6, DN-19 20-U, DN-19 20U-6/6
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Steckgehäuse-Rollensatz
Packungsinhalt
2 feste Rollen, 2 sperrbare Rollen
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
250 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: DN-19 07-U, DN-19 07U-6/6, DN-19 09-U, DN-19 09U-6/6, DN-19 12-U, DN-19 12U-6/6, DN-19 16-U, DN-19 16U-6/6, DN-19 20-U, DN-19 20U-6/6
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 28,70*
€ 37,14*
1 Tag
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 28,73*
€ 37,15*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,85*
€ 38,99*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 30,60*
€ 39,39*
3 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,45*
€ 40,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,14*
€ 44,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,18*
€ 43,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 36,07*
€ 42,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,43*
€ 37,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,70*
€ 34,15
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 7,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.