| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1492436 Herst.-Nr.: DN-19 ORG-2U EAN/GTIN: 7630003233650 |
| | |
|
| | |
| Die Kabelpaneele werden an 483 mm (19 Zoll) Profilschienen befestigt. Fünf Ringe ermöglichen eine einfache horizontale Aufbewahrung von Patchkabeln. Eine optimale Verwaltung Ihres 483 mm (19 Zoll) großen Netzwerk- oder Serverschranks ist garantiert. Digitus DN-19 ORG-2U - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - 2U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Kabelführungsplatte für Schaltschrank | | Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Horizontale Ausrichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Rack Zubehör, Schaltschrank, 19 zoll kabelbügel digitus, 19 zoll kabelbügel |
| | |
| |