Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 TRAY-1-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1492392
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 TRAY-1-1000
EAN/GTIN:
     7630003233810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden
Die Festmontage-Regale lassen sich einfach in die vorderen 483 mm (19 Zoll) Profilschienen Ihres 483 mm (19 Zoll) großen Netzwerk- oder Serverschranks einbauen. Dank des stabilen Lochblechs mit hoher Tragfähigkeit sind sie optimale Halterungen für Komponenten, die nicht in 483 mm (19 Zoll) passen.
Digitus DN-19 TRAY-1-1000 - Rack - Regal - RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.5 cm
Tiefe
72 cm
Höhe
4.5 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Rack - Regal
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Belüftet
Gewichtsbeschränkung
100 kg
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.