| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1492382 Herst.-Nr.: DN-19 TRAY-2-600 EAN/GTIN: 7630003233902 |
| | |
|
| | |
| Die herausnehmbaren Regale lassen sich ganz einfach an den vier 483 mm (19 Zoll) Profilschienen Ihrer 483 mm (19 Zoll) Schränke anbringen. Dank des stabilen Lochblechs mit hoher Tragfähigkeit sind sie optimale Stützen für Ihre Komponenten. Ein beigefügter Griff kann zur leichteren Entnahme angebracht werden. Die Regale sind in den Farben grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005) erhältlich. Digitus DN-19 TRAY-2-600 - Rack - Regal - RAL 7035 - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 60 cm | | Tiefe | 60 cm | | Farbe | RAL 7035 | | Produkttyp | Rack - Regal | | Produktmaterial | Stahl | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Verschiebbar | | Gewichtsbeschränkung | 35 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |