Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 FAN-4-HO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1492372
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 FAN-4-HO
EAN/GTIN:
     4016032174868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Digitus DN-19 FAN-4-HO - Rack-Lüftereinsatz - mit 4 Lüfter - Grau - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
4.4 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Rack-Lüftereinsatz
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Eingebaute Geräte
4 Lüfter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.