Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conteg Rack-Kabelführungsring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1469224
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     VO-P1-40/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Conteg - Rack-Kabelführungsring - Schwarz, RAL 9005 - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
5 cm
Höhe
4 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack-Kabelführungsring
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Horizontale Ausrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conteg
VO-P2-40/50
ab € 2,89*
Ähnlich
Conteg
VO-P6-40/80
ab € 3,69*
Ähnlich
Conteg
VO-P4-80/60
ab € 2,92*
Ähnlich
Conteg
VO-P8-80/80
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.