Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conteg Cable basket tray for free-standing racks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1469197
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     HVMS-B-1800-140/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Conteg Cable Basket Tray for Free-Standing Racks - Rack-Kabelführungsleiste - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
181 cm
Produkttyp
Rack-Kabelführungsleiste
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vertikale Ausrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.