Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apraNET Kabelführungsplatte für Schaltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1468376
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3145-00
EAN/GTIN:
     5901698872281
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
apraNET - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Horizontale Ausrichtung
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.