Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apraNET Kabelführungsplatte für Schaltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1468354
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3146-00
EAN/GTIN:
     5901698871857
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
apraNET - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
48.3 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
4.4 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.