Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1427730
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GUSD
EAN/GTIN:
     4050505034488
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Transcend Information gehört zu den weltweit größten Speicherherstellern. Die technische Entwicklung stellt große Anforderungen an die Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit der Produkte sowie an die Servicequalität eines Unternehmens. Ein strenges Qualitätsmanagement von Transcend garantiert die exzellente Stabilität und Sicherheit der Produkte der Marke Transcend.
Transcend - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 1 GB - microSD
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
1 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Dicke
1 mm
Gewicht
1 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSD
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter
microSD/SD-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,717
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,254
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.