Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 42U Standard Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1423611
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     93074RX
EAN/GTIN:
     5704327530893
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für ihren Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung.
Lenovo 42U Standard Rack - Schrank - 42HE - für System x32XX M2; x34XX; x3755; x3950; x3950 E; x3950 M2; ThinkAgile HX3721 Certified Node
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
200 cm
Gewicht
93.9 kg
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eServer xSeries 206 8482, 8487 ¦ IBM eServer xSeries 236 8841 ¦ IBM eServer xSeries 260 8865 ¦ IBM eServer xSeries 336 8837 ¦ IBM eServer xSeries 366 8863 ¦ IBM eServer xSeries 460 8872 ¦ Lenovo System x3200 4362, 4363 ¦ Lenovo System x3200 M2 ¦ Lenovo System x3250 ¦ Lenovo System x3250 M2 ¦ Lenovo System x3350 ¦ Lenovo System x3400 7973, 7974, 7975, 7976 ¦ Lenovo System x3450 ¦ Lenovo System x3455 ¦ Lenovo System x3500 7977 ¦ Lenovo System x3500 M4 ¦ Lenovo System x3550 7978 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3650 7979 ¦ Lenovo System x3655 ¦ Lenovo System x3755 ¦ Lenovo System x3800 8865, 8866 ¦ Lenovo System x3850 8863, 8864 ¦ Lenovo System x3850 M2 ¦ Lenovo System x3950 8872, 8872 Datacenter High Availability, 8872 Datacenter High Availability with 32-bit Preload, 8872 Datacenter Scalable Model, 8878 ¦ Lenovo System x3950 E 8874, 8874 Datacenter High Availability with WS2003 Datacenter 32-bit 4-way COA, 8874 Datacenter High Availability with WS2003 Datacenter 64-bit 4-way COA, 8874 Datacenter Scalable Model, 8879 ¦ Lenovo System x3950 M2 ¦ Lenovo System x3950 X5 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88 ¦ Lenovo ThinkServer RD120 ¦ Lenovo ThinkServer RS110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.588,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.887,29*
€ 5.815,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.833,17*
€ 5.751,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.684,60*
€ 5.574,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.616,90*
€ 5.494,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.588,66*
€ 5.460,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
25R5559
ab € 183,14*
Zubehör
IBM
25R5560
ab € 249,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.