Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2 Jahre Hardware-Support mit Abhol- und Rückgabeservice für Notebooks
HP 2 Jahre Hardware-Support mit Abhol- und Rückgabeservice für Notebooks
Artikel-Nr.:
     C1001-1411806
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UE323E
EAN/GTIN:
     5051964278368
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceebenen, um die Abdeckung durch Ihre Gewährleistung zu erweitern, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.
Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Pick-Up & Return - 9x5 - für EliteBook 84XX, 85XX; ProBook 640 G1, 640 G2, 650 G1, 650 G2; ZBook 15 G2, 17 G2
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
2 Jahre
Stelle
Pick-Up & Return
Serviceverfügbarkeit
9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche
Rücksendung
Auf Kosten des Herstellers
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Pick-Up & Return - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 90W Docking Station ¦ HP Elite x2 1011 G1, 1012 G1 ¦ HP EliteBook 1030 G1 Notebook, 1040 G3 Notebook, 2170p, 2530p, 2540p, 2560p, 2570p, 2730p, 2740p, 2760p, 6930p, 720 G2 Notebook, 725 G2 Notebook, 725 G3 Notebook, 735 G5 Notebook, 740 G2 Notebook, 745 G2 Notebook, 745 G3 Notebook, 745 G5 Notebook, 745 G6 Notebook, 750 G2 Notebook, 755 G2 Notebook, 755 G3 Notebook, 755 G5 Notebook, 820 G1 Notebook, 820 G2 Notebook, 820 G3 Notebook, 830 G5 Notebook, 830 G6 Notebook, 830 G7 Notebook, 830 G8 Notebook, 830 G9 Notebook, 835 G9 Notebook, 840 G1 Notebook, 840 G2 Notebook, 840 G3 Notebook, 840 G6 Notebook, 840 G7 Notebook, 840 G8 Notebook, 8440p Notebook, 845 G9 Notebook, 8460p Notebook, 8470p Notebook, 850 G1 Notebook, 850 G2 Notebook, 850 G3 Notebook, 850 G5 Notebook, 850 G6 Notebook, 850 G7 Notebook, 850 G8 Notebook, 8530p Notebook, 8560p Notebook, 8570p Notebook, 860 G9 Notebook, 865 G9 Notebook ¦ HP EliteBook Folio 1020 G1, 1020 G2, 1040 G1, 1040 G2, 9470m, 9480m, G1 ¦ HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet, 810 G2 Tablet, 810 G3 Tablet ¦ HP EliteBook x360 830 G6 Notebook ¦ HP Pro x2 612 G1, 612 G2 ¦ HP ProBook 5330m, 640 G1 Notebook, 640 G2 Notebook, 6460b, 6465b, 6470b, 6475b, 650 G1 Notebook, 650 G2 Notebook, 6555b, 6560b, 6565b, 6570b ¦ HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation, 17 G2 Mobile Workstation ¦ HP Compaq 2510p, 2710p, 6510b, 6515b, 6530b, 6535b, 6710b, 6730b, 6735b, 6910p, 8510p, 8710p
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.