Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1408002
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GSDC
EAN/GTIN:
     0760557801436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card
Die Secure Digital Karten von Transcend wurden speziell für digitale Geräte der heutigen und nächsten Generation mit hohen Leistungsanforderungen entwickelt. Sie zeichnen sich durch schnellen Datentransfer, lange Lebensdauer und maximale Zuverlässigkeit aus.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 2 GB - SD
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
2 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SD Memory Card
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.