Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Compaq Thin Client T5720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1387963
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EG839AA
EAN/GTIN:
     5704327253730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HP ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HP innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
HP Compaq Thin Client t5720 - Thin Client - Tower - 1 x Geode NX 1500@6W / 1 GHz - RAM 256 MB - Flash 512 MB - Mirage - Win XP Embedded - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Anwendungsempfehlung
Großunternehmen
Formfaktor des Produktes
Tower
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
RAM
Installierte Anzahl
256 MB
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Netzwerk
Typ
Integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), DHCP Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Vertikales Gestell
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, EN 60950, UL 1950, ZH1 618, EN55022 Class B
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 256 KB
Cache pro Prozessor
256 KB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows XP Embedded
OS-zertifiziert
Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Citrix Presentation Server, Microsoft Windows Server 2003
Software
Citrix ICA, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Windows Media Player 9, Altiris Deployment Solution, Microsoft RDP 5.2
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling-Rate
44 kHz
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
23.7 cm
Höhe
27.1 cm
Gewicht
1.7 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Grafikprozessor
SiS Mirage Shared Video Memory (UMA)
Max. zugewiesene RAM-Größe
16 MB
Videoschnittstellen
VGA
Maus
Schnittstelle
PS/2
Merkmale
Blättern
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Geode NX 1500@6W
Taktfrequenz
1 GHz
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
SiS741GX
Front-Side-Bus
266 MHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash
Kapazität
512 MB
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x DIMM 184-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU
Schnittstellen
6 x USB (Vorderseite: 2) ¦ 1 x serial ¦ 1 x Parallel ¦ 1 x LAN ¦ 2 x PS/2-Tastatur/-Maus ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x VGA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,53*
€ 545,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,01*
€ 542,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,02*
€ 528,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,38*
€ 514,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,43*
€ 480,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U4847E
ab € 20,36*
Zubehör
HP
U7927E
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.