Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - SDRAM - Modul - 128 MB - SO DIMM 144-PIN - 133 MHz / PC133


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-1355876
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     72.46172.00N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD RAM
SDRAM
SDRAM Laptopspeicher
SDRAM Notebookspeicher
Acer - SDRAM - Modul - 128 MB - SO DIMM 144-PIN - 133 MHz / PC133 - für TravelMate 330, 510T, 720TX, 730TE, 730TX, 730TXV
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 144-PIN
Geschwindigkeit
133 MHz (PC133)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate 330, 510T, 720TX, 730TE, 730TX, 730TXV
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: SDRAM S0DIMM, SDRAM SODIMM, sodimm sdram, sd ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.