Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT Conduit Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1319785
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTOPT002
EAN/GTIN:
     8592978102074
Suchbegriffe:
19 Zoll Lüftungskanäle
Rack Lüftungskanäle
UPS
USV
APC bietet Stromversorgungslösungen, Umgebungskontrolle- und Ferndiagnose-Services an. Die Produkte von APC sind so konzipiert, dass sie proaktiv Stromprobleme erkennen und korrigieren, bevor es zu Systemausfällen kommt. APC hat weltweit bereits über 150 Auszeichnungen für seine innovativen Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen erhalten. Vertrauen auch Sie auf die legendäre Zuverlässigkeit der APC-Produkte, überall dort wo Ihre Daten erzeugt, übertragen und gespeichert werden.
APC Smart-UPS VT Conduit Box - Luftkanal - für Smart-UPS VT
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
2.3 kg
Produkttyp
Luftkanal
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, EN 50091-2, IEC 62040-3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC Smart-UPS VT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.