Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - SDRAM - Modul - 256 MB - SO DIMM 144-PIN - 133 MHz / PC133


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-1277763
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     72.03264.A0N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD RAM
SDRAM
SDRAM Laptopspeicher
SDRAM Notebookspeicher
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit seiner Prämisse, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, hat Acer stets Neuerungen in die IT-Branche gebracht und state-of-the-art Produkte geschaffen, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer - SDRAM - Modul - 256 MB - SO DIMM 144-PIN - 133 MHz / PC133 - für Aspire 14XX; TravelMate 22X, 261, 36X, 52X, 62X, 662
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 144-PIN
Geschwindigkeit
133 MHz (PC133)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 1400LC, 1400XC, 1400XV, 1403LC, 1403XC, 1405LC, 1406LC, 1406XC, 1411WLMi, 1412LC, 1412LMi, 1412WLMi, 1413LC, 1413LMi, 1413WLMi, 1414LC, 1414LMi, 1414WLCi, 1414WLMi ¦ Acer TravelMate 222X, 223X, 223XC, 223X-PRO, 223XV, 225FX, 225X, 225XC, 225XV, 225XV-PRO, 261X, 261XC, 261XV, 360, 361EV, 361EVi, 363EVi, 364ECi, 520iT, 520T, 521TE, 521TEV, 521TXV, 522TX, 522TXV, 524TE, 524TEV, 524TX, 524TXV, 525TE, 525TEV, 525TX, 525TXV, 527TE, 527TX, 527TXV, 528TE, 529ATX, 529ATXV, 529TX, 529TXV, 620, 621LV, 621X, 621XC, 621XC-H, 621XV, 623LCi, 624LC, 624XCi, 662LCi, 662LMi
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN
Weitere Suchbegriffe: SDRAM S0DIMM, SDRAM SODIMM, sodimm sdram, sd ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.