Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - SDRAM - Modul - 128 MB - SO DIMM 144-PIN - 133 MHz - 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-1260095
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1818-8504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD RAM
SDRAM
SDRAM Laptopspeicher
SDRAM Notebookspeicher
HP - SDRAM - Modul - 128 MB - SO DIMM 144-PIN - 133 MHz - 3.3 V - für Pavilion xf145, xf255, xf335, xh485, xh675, ze1250, zt1151, zt1152, zt1161, zt1162, zt1250
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 144-PIN
Geschwindigkeit
133 MHz
Spannung
3.3 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP OmniBook 510, 6100, XE3, xe4100, XT1000, XT6050 ¦ HP Pavilion N5425, N5451, N5455, N5470, N5511L, N5584, xf145, xf255, xf335, xh485, xh675, xz185, ze1110, ze1115, ze1250, zt1000-ib, zt1121s, zt1125, zt1131s, zt1135, zt1141, zt1145, zt1151, zt1152, zt1161, zt1162, zt1190, zt1250
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.