Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - SDRAM - Modul - 512 MB - SO DIMM 144-PIN - 133 MHz / PC133 - 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-1224726
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1818-8604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD RAM
SDRAM
SDRAM Laptopspeicher
SDRAM Notebookspeicher
HP - SDRAM - Modul - 512 MB - SO DIMM 144-PIN - 133 MHz / PC133 - 3.3 V - für Pavilion xf255, xf335, xz148, xz163, xz275, xz295, xz335, xz355, ze1250, zt1000, zt1250
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 144-PIN
Geschwindigkeit
133 MHz (PC133)
Spannung
3.3 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP OmniBook 510, 6100, xe4100, XT1000, xt1000-ib, XT1000S, XT6050 ¦ HP Pavilion xf255, xf335, xz148, xz163, xz168, xz185, xz275, xz295, xz335, xz355, ze1115, ze1250, zt1000-ib, zt1000-ic, zt1000-id, zt1114, zt1121s, zt1125, zt1131s, zt1135, zt1141, zt1145, zt1151, zt1152, zt1161, zt1162, zt1190, zt1250
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: SDRAM S0DIMM, SDRAM SODIMM, hp sdram, sd ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.