Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer USB 2.0 Flash Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1220943
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     P5.21305.A02
EAN/GTIN:
     4710937131819
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Acer USB 2.0 Flash Stick wird an der USB-Schnittstelle Ihres Rechners angeschlossen. Auf diese Weise kann der Computer den Speicher erkennen und konfigurieren, ohne dass er neu gestartet werden muss. Sie können Dateien wie bei einem Laufwerk lesen, schreiben, kopieren und löschen. Anwendungen, MP3- und Videodateien können direkt vom Flash Stick aus gestartet werden. Der Acer USB 2.0 Flash Stick ist so leicht und kompakt, dass Sie ihn überall hin mitnehmen können. Die Installation ist so einfach, dass Sie mit dem Acer USB 2.0 Flash Stick Diskettenlaufwerke, ZIP-Laufwerke und sogar wiederbeschreibbare CDs ersetzen können. Da das Gerät einen robusten Flash-Speicher auf Festkörperbasis ohne bewegliche Teile verwendet, ist es stoßunempfindlich und hat eine hohe Lebensdauer.
Acer USB 2.0 Flash Stick - USB-Flash-Laufwerk - 512 MB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
512 MB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Abmessungen und Gewicht
Breite
77 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
20 g
Arbeitsspeicher
Technologie
NAND Flash
Interfacetyp
USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
AG.USBF1.512
ab € 111,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.