Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1212271
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.02.8810
EAN/GTIN:
     7611990152100
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Wenn das Kabel mit einem aktiven PC USB Port verbunden ist, leuchtet das USB-Logo auf den Steckern intensiv blau. Kabelfarbe: schwarz.
Roline - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - 1.8 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Länge
1.8 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.