Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack-Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1129295
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8165AKIT
EAN/GTIN:
     4053162126015
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- oder Datenkabeln im Rack oder Gehäuse.
APC - Rack-Leiter - Schwarz - für NetShelter SX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.5 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
302.3 cm
Gewicht
9.3 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack-Leiter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 264,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,16*
€ 310,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.