Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack-Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1129294
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8164AKIT
EAN/GTIN:
     0731304202882
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- oder Datenkabeln im Rack oder Gehäuse.
APC - Rack-Leiter - Schwarz - für NetShelter SX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.2 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
302.3 cm
Gewicht
8.2 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack-Leiter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 231,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.