Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1111794
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     DK7145035
EAN/GTIN:
     4028177165700
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Rittal ist ein berühmter Lieferant der hochwertigen Zubehöre für die weltbekannten Gesellschaften in den Industrie-, Elektronik-, Telekommunikation- und Datenverarbeitungsbereichen. Unterhalten von den modernen Technologien und Automation, produziert Rittal eine große Anzahl von den verschiedenen Gehäusen und Zubehören, um den besten Schutz und die Montierfähigkeit zu versorgen. Rittal bietet mehr als 6.000 verschiedene Produkte und ergänzt jedes Jahr viele neue Produkte.
Rittal - Rack - Regal - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.6 cm
Tiefe
50.8 cm
Produkttyp
Rack - Regal
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Belüftet
Gewichtsbeschränkung
50 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.