Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFER NT Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1105712
Hersteller:
     Schäfer
Herst.-Nr.:
     7306400
EAN/GTIN:
     4016058306403
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die Auswahl an IT-Housings, die SCHÄFER für Sie auf Lager hat, erstreckt sich vom PC-Standardgehäuse über Desktops und Server- bzw. Industrie-PC-Gehäuse bis hin zu Netzwerkschränken und Wandgehäusen. Als unmittelbar kunden- und marktorientiertes Unternehmen unterhält SCHÄFER eine eigene Entwicklungsabteilung, die nicht nur bereits bestehende Angebote immer weiter optimiert, sondern auch ständig an Neuentwicklungen arbeitet. Die NT Box ist der wirtschaftliche und flexible Wandverteiler für kleinere Netzwerke und Unterverteilungen und wird komplett montiert geliefert. Die integrierten 482,6 mm (19")-Lochwinkel sind tiefenvariabel.
SCHAFER NT Box - Schrank - geeignet für Wandmontage - 6U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial
Glas, Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Breite
57 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
35 cm
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, belüftet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 249,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,75*
€ 297,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.